Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ69.001.0 ATTACCO A PARETE PER BINARIO PALCO L.V. - 3.MZ69.001.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ69.001.0 ATTACCO A PARETE PER BINARIO PALCO L.V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664337

Artikelnummer

IGZ3.MZ69.001.0

Herstellernummer

3.MZ69.001.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

25 mm

Breite:

26 mm

Attacco a parete, bianco