Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ69.004.0 ATTACCO A PARETE PER BINARIO PALCO L.V. - 3.MZ69.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ69.004.0 ATTACCO A PARETE PER BINARIO PALCO L.V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664344

Artikelnummer

IGZ3.MZ69.004.0

Herstellernummer

3.MZ69.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

25 mm

Breite:

26 mm

Attacco a parete, nero