Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ79.000.0 ALIMENTATORE ON-OFF 20W 550MA - 3.MZ79.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ79.000.0 ALIMENTATORE ON-OFF 20W 550MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 550...550 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550682034

Artikelnummer

IGZ3.MZ79.000.0

Herstellernummer

3.MZ79.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

550...550 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore elettronico On-Off 20W - IP20.