I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N014.739.0 REFLEX COB D162 FRAME W/W.CRI90 3000LM D - 3.N014.739.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550510313
Artikelnummer
IGZ3.N014.739.0
Herstellernummer
3.N014.739.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2603 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
162 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30.9...30.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
122 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



