I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N016.739.0 REFLEX COB D=226 FRAME W/W.CRI90 5000LM - 3.N016.739.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Reflex Easy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550510337
Artikelnummer
IGZ3.N016.739.0
Herstellernummer
3.N016.739.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
226 mm
Geeignet für Lampenleistung:
54...54 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



