Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N099.739.0 REFLEX ORIE.COB D162 FRAM.W/W.CRI90 3000 - 3.N099.739.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 31.5 W

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550511167

Artikelnummer

IGZ3.N099.739.0

Herstellernummer

3.N099.739.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

31.5 W

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

210 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

162 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio rotondo orientabile finalizzato all'utilizzo di sorgente LEDcontecnologiaC.o.B.in tonalità di colore warm white 3000K (CRI 90). Versione con falda per installazione ad appoggio. Cornice in alluminio pressofuso vernicicata. Riflettore inferioremetallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Riflettore superiore in alluminio anodizzato. Staffein lamiera di acciaio zincate nero. Rotazione si 30° su piano orizzontale e di 358° attorno l'asse verticale. Apparecchio dotato di blocchi meccanici per il puntamento luminoso. Dissipatore in estruso di alluminio verniciato. Dimensioni (mm): ø162x210. Colore: Bianco/Alluminio (39). LED 28W 3000lm - valori della sorgente luminosa/31,5W 1827lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 57lm/W. Warm 3000K CRI 90. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 13° / 14°.