I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N124.739.0 REFLEX COB D=109 FRAME W/W.1500LM DALI W - 3.N124.739.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550511419
Artikelnummer
IGZ3.N124.739.0
Herstellernummer
3.N124.739.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
109 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



