Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N160.747.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED WARM 300 - 3.N160.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.8 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550483907

Artikelnummer

IGZ3.N160.747.0

Herstellernummer

3.N160.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.8 W

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

107 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

6.7...6.7 W

Einbaubreite:

75 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

75 mm

Länge:

85 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa per sorgente LED warm white ad alta efficienza. Sistema passivo di dispersione termica.Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Vetro di protezione per sorgente LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR <19). Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Dimensioni (mm): 85x85x105. Colore: Bianco / Nero (47). LED 6,7W 1000lm - valori della sorgente luminosa. 8,8W 799lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore disistema): 90lm/W. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: Fisso.