I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N161.701.0 LAS.BLAD.LARG. FRAM.DALI 1LED WARM 3000K - 3.N161.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550481866
Artikelnummer
IGZ3.N161.701.0
Herstellernummer
3.N161.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
107 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Einbaubreite:
75 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
85 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
75 mm
Länge:
85 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



