Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N166.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED WARM 30 - 3.N166.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550481927

Artikelnummer

IGZ3.N166.701.0

Herstellernummer

3.N166.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

107 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Einbaubreite:

75 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

145 mm

Länge:

155 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso a due vani ad ottica fissa per sorgenti LED warm white ad alta efficienza. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata negli schermi antiabbagliamento. Vetri di protezione per sorgenti LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR < 19). Due alimentatori dimmerabili DALI forniti in dotazione collegati all'apparecchio; questa soluzione consente di ottenere accensioni separate dei vani luminosi. Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asoladi preparazione 75 x 145. Installazione consentita in posizione orizzontale o verticale. Su box alimentatori con connessioni ad innesto rapido. Possibilità di collegamento in serie o doppia accensione. Il cablaggio elettronico digitale permette la dimmerazione con protocollo DALI o con interruttore a pulsante (SWITCH DIM). LED 18W, 1800lm. Efficienza luminosa (lm/W): 63. Warm 3000K CRI80. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: fisso. Colore: Bianco.