I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N167.701.0 LAS.BLAD.LARG.FRAM.DALI 2LED WARM 3000K - 3.N167.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 22.8 W
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8025550481934
Artikelnummer
IGZ3.N167.701.0
Herstellernummer
3.N167.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
22.8 W
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1850 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
107 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Einbaubreite:
75 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
85 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
145 mm
Länge:
155 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



