Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N170.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 3 LED WARM 30 - 3.N170.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 34.2 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550481965

Artikelnummer

IGZ3.N170.701.0

Herstellernummer

3.N170.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

34.2 W

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
3350 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

107 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Einbaubreite:

75 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

214 mm

Länge:

224 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso a tre vani ad ottica fissa per sorgenti LED warm white ad alta efficienza. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata negli schermi antiabbagliamento. Vetri di protezione per sorgenti LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR < 19). Tre alimentatori dimmerabili DALI forniti in dotazione collegati all'apparecchio; questa soluzione consente di ottenere accensioni separate dei vani luminosi. LED 25W 3350lm. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio e tecnopolimero. Dimensioni (mm): 224x85x105, Peso (kg): 1,50. Colore: Bianco.