Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N247.739.0 REFLEX COB D=144 FRAME W/W.3000LM DALI W - 3.N247.739.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 25.2 W

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550511877

Artikelnummer

IGZ3.N247.739.0

Herstellernummer

3.N247.739.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

25.2 W

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

107 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

144 mm

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnoclogia C.o.B. Versione con falda perinstallazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K. Dimensioni (mm): ø144x107. Colore: Bianco/Alluminio (39). LED 22W 3000lm - valori della sorgente luminosa/25,2W 1859lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 73lm/W. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WW - Wall Washer. Orientabilità: Fisso.