Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N263.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 LED NE - 3.N263.712.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7100 lm

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Länge - 1200 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550518746

Artikelnummer

IGZ3.N263.712.0

Herstellernummer

3.N263.712.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7100 lm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Länge:

1200 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

296 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

26 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione ad emissione diretta e indiretta finalizzato all’impiego di sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Profilo perimetrale in alluminio estruso anodizzato. I led per l’emissione down light sono disposti nel perimetro, i led per l’emissione up light sono posizionati nella parte superiore. Lo schermo diffusore microprismato, abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza UGR<19 L<3.000 cd/m2 per α≥65°. L’apparecchio è predisposto per l’ accensione contemporanea di entrambe le emissioni luminose. Il prodotto è completo di driver DALI,cavetti di sostegno L=1500 mm e apposita basetta di alimentazione. prodotto completo di componentistica elettronica DALI. LED 45W, 7100lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 89. 4000K CRI80.