Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N990.747.0 VIEW APPL.MEDIO C/LED NEUTRAL WHIT.DALI - 3.N990.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 33.4 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3000 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550559336

Artikelnummer

IGZ3.N990.747.0

Herstellernummer

3.N990.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

33.4 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

103.44 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

170 mm

Breite:

158 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

58 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Applique da interni ad emissione indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED PCB neutral white (4000K). Emissione 100% uplight. Il vano ottico del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso. Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa up light wall washer per un'illuminazione generale. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Dissipazione del calore passiva. Installazione: A parete. Dimensioni (mm): 158x170x58. Colore: Bianco / Nero (47). LED 29W 3000lm - valori della sorgente luminosa. 33,4W 2400lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 71lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Driver Driver DALI dimmerabile incluso. Ottica: WW - Wall Washer. Orientabilità: Fisso.