Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P208.704.0 PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90 DIMM - 3.P208.704.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550564033

Artikelnummer

IGZ3.P208.704.0

Herstellernummer

3.P208.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

102 mm

Höhe/Tiefe:

204 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

175 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm White (3000K). Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto. L’apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario.Dissipazione del calore passiva. Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente . È possibile inoltre l’applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all’asse longitudinale del proiettore. LED 20W 2000lm. Warm 3000K CRI 90. Gruppo Elettronico completo di dimmer dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 20°. Orientabilità: Direzionale. Materiale: alluminio pressofuso. Dimensioni (mm): ø102x204, Peso (kg): 1,28. Colore: Nero.