I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P210.701.0 PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90 DIMM - 3.P210.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550564064
Artikelnummer
IGZ3.P210.701.0
Herstellernummer
3.P210.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
102 mm
Höhe/Tiefe:
204 mm
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
175 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



