Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P211.704.0 PALCO PICC.C/LED NEUT.WHIT.2000 DIMM.WAL - 3.P211.704.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 18.6 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550564095

Artikelnummer

IGZ3.P211.704.0

Herstellernummer

3.P211.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

18.6 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

103 mm

Höhe/Tiefe:

203 mm

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

264 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Ottica wall­washer. Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto. L’apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario. Scala graduata per il puntamento per la rotazione attorno all’asse orizzontale. Dissipazione del calore passiva.Proiettore con schermo asimmetrico wall - washer di serie per ottenere un lavaggio della parete uniforme dall’alto verso il basso. Riflettore in alluminio speculare superpuro con particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso. LED 16W 2100lm. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico completo di dimmer dimmerabile incluso. Ottica: WW - Wall Washer. Materiale: alluminio e materiale termoplastico. Dimensioni (mm): ø103x203, Peso (kg): 1,42. Colore: Nero.