I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P243.704.0 PALCO GRA.C/LED W/W.CRI90 DALI FLOD.C/C/ - 3.P243.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550576708
Artikelnummer
IGZ3.P243.704.0
Herstellernummer
3.P243.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
142 mm
Höhe/Tiefe:
293 mm
Geeignet für Lampenleistung:
46...46 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
258 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



