I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P252.701.0 PALCO MEDIO FRAMER C/LED W/W.DALI C/C/AD - 3.P252.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550576876
Artikelnummer
IGZ3.P252.701.0
Herstellernummer
3.P252.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
115 mm
Höhe/Tiefe:
243 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
345 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



