Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P306.701.0 LASER TONDO D17 FISSO MINIMAL LED WARM 2 - 3.P306.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550580019

Artikelnummer

IGZ3.P306.701.0

Herstellernummer

3.P306.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

14 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.4...1.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mini-incasso rotondo fisso a filo soffitto (frameless). Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpodell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lenteottica ad alta risoluzione in PMMA ­ spot (16°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. Unità di alimentazione disponibilecon codifica separata. LED 1,4W 110lm. Warm 2700K CRI 90. Ottica: S - Spot 16°. Orientabilità: Fisso.Materiale: alluminio e materiale termoplastico. Dimensioni (mm): ø14x56. Colore: Bianco.