Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P316.743.0 LASER TONDO D=59 FISSO FRAME LED WARM 27 - 3.P316.743.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664559

Artikelnummer

IGZ3.P316.743.0

Herstellernummer

3.P316.743.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
570 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

67 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7.3...7.3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione Fissa. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento (UGR < 15). Ilcorpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettoread alta definizione in materiale termoplastico metallizzato ­ ottica flood (40°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminiopressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate ometallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 2700K ad elevato indice diresa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm): ø67x62. Colore: Nero/Nero (43). LED7,3W 570lm - valori della sorgente luminosa. 7,3W 415lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 56lm/W. Warm 2700K CRI 90. Ottica: F - Flood 40°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio e materiale termoplastico.