Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P335.701.0 LASER QUADR.L=59 FISSO FRAME LED WARM 30 - 3.P335.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550580910

Artikelnummer

IGZ3.P335.701.0

Herstellernummer

3.P335.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

77 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

7.3...7.3 W

Einbaubreite:

58 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

67 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

58 mm

Länge:

67 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso quadrato con cornice di battuta. Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizzal'abbagliamento (UGR < 15) e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplasticometallizzato ottica medium (25°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezioneincluso.L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm); 67x67x77. Colore: Bianco (01). LED 7,3W 600lm - valori della sorgente luminosa. 7,3W 348lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 47lm/W. Warm 3000K CRI 90. Ottica:M - Medium 24°. Orientabilità: Fisso.