Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P343.743.0 LASER D=75 FISSO FRAME IP20/65 LED WARM - 3.P343.743.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664740

Artikelnummer

IGZ3.P343.743.0

Herstellernummer

3.P343.743.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

74 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

83 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione Fissa. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento (UGR < 15). Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettoread alta definizione in materiale termoplastico metallizzato ottica flood (42°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminiopressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso con sistema sigillante per incremento al grado IP65 nella parte visibile ad incassoinstallato. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm): ø83x74. Colore: Nero/Nero (43). LED 10W 1050lm - valori della sorgente luminosa. 10W 849lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 84lm/W. Warm 2700K CRI 90. Ottica: WF - Wide Flood 46°. Orientabilità: Fisso.