Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P388.701.0 LASER QUADR.L=75 FISSO FRAME LED WARM 27 - 3.P388.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550582839

Artikelnummer

IGZ3.P388.701.0

Herstellernummer

3.P388.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

89 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Einbaubreite:

75 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

83 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

75 mm

Länge:

83 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso quadrato con cornice di battuta. Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizzal'abbagliamento (UGR < 15) e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplasticometallizzatoottica wide flood (42°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezioneincluso.L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm): 83x83x89. Colore: Bianco (01). LED 10W 1050lm - valori della sorgente luminosa. 10W 703lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 70lm/W. Warm 2700K CRI 90. Ottica: WF - Wide Flood 42°. Orientabilità: Fisso.