I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P402.701.0 LASER D=59 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO - 3.P402.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550565429
Artikelnummer
IGZ3.P402.701.0
Herstellernummer
3.P402.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
67 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt


