Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P531.739.0 REFLEX COB SUPERCOMFORT.D226 FRAME N/W.D - 3.P531.739.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 42.9 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550606986

Artikelnummer

IGZ3.P531.739.0

Herstellernummer

3.P531.739.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

42.9 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

150 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

226 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione adappoggio. Ottica con riflettore supercomfort metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpoin alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K. Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<10 1500 cd/m2 α>65° ottica wide flood. Dimensioni (mm): ø226x150. Colore: Bianco/Alluminio (39). LED 40W 6000lm - valori della sorgente luminosa. 42,9W 4795lm - valori di sistema iEfficienza luminosa (valore di sistema): 111lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica:WF - Wide Flood 48°. Orientabilità: Fisso.