Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P607.701.0 PALCO MED.LED W/W.CRI90 DALI S.NARROW C/ - 3.P607.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12.8 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550572885

Artikelnummer

IGZ3.P607.701.0

Herstellernummer

3.P607.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12.8 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

760 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

122 mm

Höhe/Tiefe:

246 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

214 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusionedi alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attornoa l’asse verticale e una inclinazione di 90° sulpiano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Gruppoottico formato da LED C.o.B in tonalità di colore Warm White 3000K ad alta resa cromatica, con tecnologia OPTI BEAM LENS, fascio luminoso superspot e ben definito. Alimentatore DALI integrato all'interno del cilindro. Dimensioni (mm): ø122x246. Colore: Bianco (01). LED 10W 760lm - valori della sorgente luminosa. 12,8W 441lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 34lm/W. Warm 3000K CRI 90. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: SS - SuperSpot 4°.