Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P635.701.0 PALCO PICC.C/LED W/W.CRI90 DALI WA-WA.C/ - 3.P635.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 23.5 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550577637

Artikelnummer

IGZ3.P635.701.0

Herstellernummer

3.P635.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

23.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

103 mm

Höhe/Tiefe:

203 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

264 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissionemonocromatica in tonalità Warm White (3000K). Ottica wall­washer. Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto.L’apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asseverticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti,e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario. Scala graduata peril puntamento per la rotazione attorno all’asse orizzontale. Dissipazione del calore passiva.Proiettore con schermo asimmetrico wall- washer di serie per ottenere un lavaggio della parete uniforme dall’alto verso il basso. Riflettore in alluminio speculare superpurocon particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso. Colore: bianco. Lampada: LED 20W 2000Lm 3000K.