Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P644.747.0 VIEW GRAN.C/LED W/W.CRI90 DALI WIDF.C/AD - 3.P644.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 48.1 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550584307

Artikelnummer

IGZ3.P644.747.0

Herstellernummer

3.P644.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

48.1 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

183 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

146 mm

Länge:

210 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

P644 - View Opti Linear - corpo grande - warm white - ottica white flood. Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wide flood. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione di diversi accessori esterni tra cui schermo antiabbagliamento e schermo asimmetrico. Installazione a binario elettrificato o su basetta. Prodotto completo di componentistica elettronica. LED 43W 3000lm 3000K IRC 90 - 80° / 106°. Colore: Bianco/Nero.