Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P649.747.0 VIEW MEDI.C/LED W/W.DALI WALL WASH.C/ADA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 38.6 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550584406

Artikelnummer

IGZ3.P649.747.0

Herstellernummer

3.P649.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

38.6 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

163 mm

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

126 mm

Länge:

170 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

P649 - View Opti Linear - corpo medio - warm white - ottica wall washe. Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione di diversi accessori esterni tra cui schermo antiabbagliamento e schermo asimmetrico. Installazione a binario elettrificato o su basetta. Prodotto completo di componentistica elettronica. LED 33W 3000lm 3000K IRC 80. Colore: Bianco/Nero.