I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P652.704.0 VIEW GRAN.C/LED W/W.DALI WALL WASH.C/ADA - 3.P652.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 48.1 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8025550584451
Artikelnummer
IGZ3.P652.704.0
Herstellernummer
3.P652.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
48.1 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3600 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
146 mm
Geeignet für Lampenleistung:
43...43 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
210 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



