Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P732.701.0 LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.CRI90 - 3.P732.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.1 W

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550608775

Artikelnummer

IGZ3.P732.701.0

Herstellernummer

3.P732.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.1 W

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

111 mm

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

6.1...6.1 W

Einbaubreite:

76 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

76 mm

Länge:

86 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica orientabile per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo didispersione termica. Il corpo orientabile, ruotando in posizione arretrata rispetto al filo dell’incasso, assicura un’illuminazionepuntuale con una sensibile riduzione dell’abbagliamento diretto. Rotazione interna 355° e movimento basculante max 30° a frizionecontinua. Struttura fissa da incasso in alluminio pressofuso con cornice perimetrale di battuta. Il gruppo orientabile include elementoradiante in alluminio, raccordo in acciaio per gruppo ottico e ghiera di rotazione in materiale termoplastico. Sistema emittente OPTIBEAM LENS con lente ottica ad alta tecnologia che permette di ottenere un fascio luminoso particolarmente sottile e ben definito.Schermo anti­abbagliamento esterno in materiale termoplastico. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazionecollegata all’apparecchio. Dimensioni (mm): 86x86x111. Colore: Bianco (01). LED 6,1W 500lm - valori della sorgente luminosa. 8,1W 305lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 37lm/W. Warm 3000K CRI 90. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: S - Spot 10°.