Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P808.715.0 PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE SPOT - 3.P808.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 56.5 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550592388

Artikelnummer

IGZ3.P808.715.0

Herstellernummer

3.P808.715.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

56.5 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6160 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

195 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

51...51 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

276 mm

Länge:

406 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. Costituito da un vanoottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cottaa 150°C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico­calcico temprato trasparenteincolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/­90° con scala graduata a passo 10° eprovvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avvienemediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato comfort visivo.Lenti ai polimeri ottici adelevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore NeutralWhite. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatoreelettronico DALI 220240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Dimensioni (mm): 406x276. Colore: Grigio (15). LED 51W 6160lm - valori della sorgente luminosa. 56,5W 4682lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 81lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: S - Spot 12°. Orientabilità: Direzionale.