I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P826.715.0 PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE WALL - 3.P826.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 83.5 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8025550592562
Artikelnummer
IGZ3.P826.715.0
Herstellernummer
3.P826.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
83.5 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9170 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
195 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
76...76 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
276 mm
Länge:
406 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



