I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P878.715.0 PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE OTTI - 3.P878.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 59.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6080 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Packung
1 ST
EAN
8025550593088
Artikelnummer
IGZ3.P878.715.0
Herstellernummer
3.P878.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
59.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6080 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
60...120 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Breite:
276 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Länge:
406 mm



