Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P891.715.0 PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE OTTIC - 3.P891.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9070 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550593217

Artikelnummer

IGZ3.P891.715.0

Herstellernummer

3.P891.715.0

Hersteller

IGZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9070 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...120 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

276 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Länge:

406 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED dipotenza. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multistep, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura(stratonanostrutturatoaisilani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agliagenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodicocalcico temprato con uno spessore di 5 mm.Orientabilità del prodottonell'installazione a testapalo +15°/ 5° e +5°/15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevatorendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White.Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI220240Vac50/60Hz.Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superioredel Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le vitiesterneutilizzatesonoinacciaioinox.Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo in alluminio pressofuso ad attacco singolo doppio per paliø60/76/102/120mm,triplo ø 102/120 mm. Attacco laterale in alluminio pressofuso per pali a frusta per diametri compresi tra ø 46 eø76.Dimensioni (mm): 406x276. Colore: Grigio (15). LED86,8W 9070lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 104lm/W. Warm 3000K CRI 70. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: A45 - Asimmetrica 45°. Orientabilità: Direzionale. Materiale: alluminio pressofuso.