Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA05.000.0 NR.2 DERME ALL.PER BINARIO 48V - 3.PA05.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA05.000.0 NR.2 DERME ALL.PER BINARIO 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 86 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550773411

Artikelnummer

IGZ3.PA05.000.0

Herstellernummer

3.PA05.000.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

86 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

22 mm

Derma per installazione profilo strutturale 2 pezzi. Dimensioni (mm): 86x35x22