Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q455.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=1196 DALI - 3.Q455.700.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q455.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=1196 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550849116

Artikelnummer

IGZ3.Q455.700.0

Herstellernummer

3.Q455.700.0

Hersteller

IGZ

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione down. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm. Potenza nominale [W]: 14 Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 2550