Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q460.701.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.1LED N/W.4000K F - 3.Q460.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550666706

Artikelnummer

IGZ3.Q460.701.0

Herstellernummer

3.Q460.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

152 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Einbaubreite:

24 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

28 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

24 mm

Länge:

28 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Frame 1 cella - Flood beam - LED. Apparecchio miniaturizzato quadrato ad incasso per singolo LED - ottica fissa. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevatocomfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettore Opti. Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrato in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Montaggio incasso a parete e incasso a soffitto. Flusso totale emesso [Lm]: 152. Potenza totale [W]: 2. Efficienza luminosa [Lm/W]: 76. Life Time: > 50,000h.Temperatura colore [K]: 4000. Colore Bianco.