Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q476.701.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED W/W.3000K F - 3.Q476.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550667666

Artikelnummer

IGZ3.Q476.701.0

Herstellernummer

3.Q476.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

496 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7.8...7.8 W

Einbaubreite:

42 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

46 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

42 mm

Länge:

46 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Frame 4 celle - Flood beam - LED. Apparecchio miniaturizzato quadrato ad incasso a 4 elementi ottici per sorgenti LED - ottiche fisse. Nonostante le dimensioni extracompatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Montaggio incasso a parete e incasso a soffitto. Flusso totale emesso [Lm]: 496. Potenza totale [W]: 7.8. Efficienza luminosa [Lm/W]: 63.6. Life Time: > 50,000h.Temperatura colore [K]: 3000. Colore Bianco.