I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q497.747.0 INC.LAS.BLAD.XS FR.5LED W.DALI 3000K WID - 3.Q497.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12.4 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8025550668656
Artikelnummer
IGZ3.Q497.747.0
Herstellernummer
3.Q497.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12.4 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
790 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
9.8...9.8 W
Einbaubreite:
24 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
28 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
96 mm
Länge:
100 mm



