I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q499.701.0 INC.LASER BLAD.XS FR.5LED W.DALI 2700K F - 3.Q499.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550668748
Artikelnummer
IGZ3.Q499.701.0
Herstellernummer
3.Q499.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
614 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12.4...12.4 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
28 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
100 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



