Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q594.747.0 INC.LAS.BLADE XS FRAM.10LED W/W.3000K W. - 3.Q594.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...5700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550672714

Artikelnummer

IGZ3.Q594.747.0

Herstellernummer

3.Q594.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...5700 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Einbaubreite:

24 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

28 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

180 mm

Länge:

190 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un’emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d’ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno inpolicarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione DALI collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 17. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 1400