Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q627.701.0 PALCO L.V.SPOT DOPP.D=19 3000K CRI90 DAL - 3.Q627.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550673223

Artikelnummer

IGZ3.Q627.701.0

Herstellernummer

3.Q627.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

19 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

144 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Unità luminosa composta da due proiettori orientabili miniaturizzati, completa di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Corpi dei proiettori realizzati in fusione di zama con sistema di dissipazione passiva. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario; nel modello a due proiettori accoppiati la regolazione è sincrona per entrambi i corpi luminosi. Gli snodi dei proiettori permettono la rotazione di 360° e l’inclinazione di 90°. I gruppi ottici in posizione arretrata garantiscono un elevato comfort visivo con lenti ad alta definizione in materiale termoplastico.Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell’adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Potenza nominale [W]: 2. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 180. Colore Bianco