Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q644.701.0 PALCO L.V.SPOT D37 ASTA ORIZ.3000K CRI90 - 3.Q644.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.6 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550673568

Artikelnummer

IGZ3.Q644.701.0

Herstellernummer

3.Q644.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.6 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

48...48 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

37 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

399 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Q644 - Palco Low Voltage - Proiettore Ø37 - astina orizzontale - medium beam. Proiettore orientabile miniaturizzato con asta orizzontale a sbalzo. Questa soluzione è indicata per un'efficace illuminazione di quadri e superfici verticali. Adattatore per binario a bassa tensione 48V integrato in una struttura in fusione di zama con sistema di sicurezza per fissaggio sul binario. Astina di supporto in alluminio regolabile in inclinazione -10° / +45° con bloccaggio meccanico. Lo snodo del proiettore all'estremità dell'asta consente rotazioni orizzontali di 90° in direzione opposta e l'inclinazione verticale da 0° a 90°. Gruppo ottico in posizione arretrata con lente ad alta definizione in materiale plastico. L'adattatore in materiale termoplastico include ilcircuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette diregolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Fissaggio meccanico della struttura con adattatore su binario - sistema di sicurezza "turn & block". Driver LED DC/DC integrato nell’adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente. LED 7.2W 560lm 3000K IRC 90 - 24°. Colore: Bianco.