I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q652.704.0 PALCO L.V.SPOT D=51 WALL WASHER 3000K CR - 3.Q652.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550673735
Artikelnummer
IGZ3.Q652.704.0
Herstellernummer
3.Q652.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
860 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
51 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
131 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



