I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q782.701.0 INC.LAS.BLAD.XS FR.9LED TUNAB.W.DALI WID - 3.Q782.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...5700 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550675647
Artikelnummer
IGZ3.Q782.701.0
Herstellernummer
3.Q782.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2700...5700 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Einbaubreite:
60 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
65 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
60 mm
Länge:
65 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



