I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q869.747.0 LASER BLADE XS SOSP..4LED N/W.4000K WIDE - 3.Q869.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 740 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 45 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550740314
Artikelnummer
IGZ3.Q869.747.0
Herstellernummer
3.Q869.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
740 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
45 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
45 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



