Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA77.701.0 LASER QU.L75 FISS.MINIM.LED WARM 3000K W - 3.QA77.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550752942

Artikelnummer

IGZ3.QA77.701.0

Herstellernummer

3.QA77.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

91 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Einbaubreite:

75 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

68 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

75 mm

Länge:

68 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso quadrato Minimal (frameless). Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizzal'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica wide flood. Struttura in alluminio pressofuso predisposta per installazione a filo soffitto - lo specifico adattatoreper controsoffitto disponibile con codifica separata è indispensabile per l’installazione dell’incasso. Deflettore interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. Sorgente LED ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. Potenza nominale [W]: 10. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 1200